DIN912 M16X120 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X120PFA4-70ISO
Rubix:534017
Hersteller:4762416 120
EAN:4043377063564
DIN912 M16X120 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X120 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 16X120 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser16 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
97,30 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
115,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

16 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16