DIN912 M12X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X25EFA4-80ISO
Rubix:533723
Hersteller:476248012 25
EAN:4043377066497
DIN912 M12X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 12X25 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
31,66 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

12 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12