DIN912 M12X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X180PFA4-70ISO
Rubix:533689
Hersteller:4762412 180
EAN:4043377063090
DIN912 M12X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 12X180 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
123,19 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
146,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12