DIN912 M12X110 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X110PFA4-70ISO
Rubix:533642
Hersteller:4762412 110
EAN:4043377063014
DIN912 M12X110 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X110 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 12X110 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
37,45 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12