Innensechskantschraube Spartex CHC10X80PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC10X80PFA4-70ISO
Rubix:1066665
Hersteller:4762410 80
EAN:4043377062987
DIN912 M10X80 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X80 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 10X80 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser10 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm10
Festigkeitsklassea4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an