Innensechskantschraube Spartex CHC1,6X5EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC1,6X5EFA2-50ISO
Rubix:532619
Hersteller:47622016 5
EAN:4043377059482


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M1.6X5 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 1,6X5 SW1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m1,6