Innensechskantschraube Spartex CHC1,6X3EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 3 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC1,6X3EFA4-50ISO
Rubix:3200294
Hersteller:47624016 3
EAN:4043377062604
DIN912 M1.6X3 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M1.6X3 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 1,6X3 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser1,6 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm1,6
Festigkeitsklassea4-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

1,6 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m1,6
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an