ISO10642 M6X120 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC6X120PF8ZISO
Rubix:558264
Hersteller:010642.08100.0060.120
EAN:4043952723135
ISO10642 M6X120 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X120 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 120

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2600 g
Länge120 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Gewindedurchmesser6 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Festigkeitsklasse8,8
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,61 exkl. MwSt.
/ Stück
0,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

6 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6