Knopf Elesa+Ganter GN 626-32-B8-M, Material/Verarbeitung: Plastik
Drehknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 626-32-B8-M
Rubix:358740
Hersteller:GN 626-32-B8-M
EAN:4045525320383






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Norm | din 916 |
| Typ | drehknopf mit markierungspfeil (form m) |
Produktdetails : GN626-32-B8-M Drehknopf mit Markierungspfeil, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Norm | din 916 |
| Typ | drehknopf mit markierungspfeil (form m) |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
drehknopf mit markierungspfeil (form m)