Referenzen
Normtech:SOB 506550.
Rubix:685122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : SOB 506550. Zylinderbuchse
Zylinderbuchse
Zylinderbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort