JCDQ20-10 Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JCDQ20-10
Rubix:2745269
Hersteller:JCDQ20-10
JCDQ20-10 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-aktuator
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm

Produktdetails : JCDQ20-10 Pneumatikzylinder



Doppelwirkend, einfache Stange, kompakter Zylinder.
Gewicht 25 g (ø12 Hub 5).
Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
-Hübe bis zu 50 mm.
-Stoßdämpfer.
-Autoschalter können auf 4 Oberflächen montiert werden.

Magnet: D (Built-in)
Befestigung: Durchgangsbohrung (Standard)
Bohrungsgröße: 20 mm
Anschlussgewinde Typ: M-Gewinde
Hub: 10 mm
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-aktuator
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
31,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 € inkl. MwSt.