Referenzen
Aventics:0822034219
Rubix:2031435
Hersteller:0822034219
EAN:3661475880572

Produktdetails : 0822034219 Kleinzylinder MNI-DA-25-0060-U-01-01-1-00-000-00
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | 0822034219 kleinzylinder mni-da-25-0060-u-01-01-1-00-000-00 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
