Referenzen
Aventics:0822396001
Rubix:3177655
Hersteller:0822396001
EAN:3661475904599


Technische Zusammenfassung
| Typ | 0822396001 kolbenstangenzylinder kpz |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : 0822396001 Kolbenstangenzylinder KPZ
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 0822396001 kolbenstangenzylinder kpz |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen