CDM2BZ25-50Z Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDM2BZ25-50Z
Rubix:2186340
CDM2BZ25-50Z Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Typdoppelt wirkender luftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDM2BZ25-50Z Pneumatikzylinder


Die Serie CJP2 ist in vier verschiedenen Bohrungsgrößen erhältlich, darunter eine winzige, aber leistungsstarke Bohrungsgröße von 4 mm, die ihn zum kleinsten doppeltwirkenden Stiftzylinder auf dem Markt macht. Die Bohrungsgrößen 6, 10 und 16 mm vervollständigen die Baureihe, die alle mit stranggepressten Aluminiumgehäusen ausgestattet sind, was sie nicht nur kompakt, sondern auch extrem leicht macht. Die Serie CJP2 kann automatisch umgeschaltet werden, und zu den weiteren Optionen gehören Gummipuffer und Sonderanfertigungen, die sowohl hitze- als auch kältebeständige Typen umfassen. Zu den Montagemöglichkeiten gehören Basis-/Paneel-, Flansch-, Fuß-, Gabelkopf- und Zapfenoptionen.

Stärken

-Doppelt wirkende, einfache Stange ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer und hinterer Flansch, Gabelkopf, Drehzapfen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungsdrahtlängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x157x37 mm
Bruttogewicht254 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Typdoppelt wirkender luftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
65,36 exkl. MwSt.
/ Stück
77,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage