CDG532SR-15 Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDG5EN32SR-15
Rubix:2197814
CDG532SR-15 Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typzylinder mit autoschalter
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDG532SR-15 Pneumatikzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Zusatzstoffen ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. SMC bietet Stopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu vermeiden. Die Verwendung von externen Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht680 g
Typzylinder mit autoschalter
Zylinderhub15 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,91 exkl. MwSt.
/ Stück
134,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage