CDG1BA32-250Z Pneumatikzylinder

Zylinder Serie CG1-Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDG1BA32-250Z
Rubix:2189748
Hersteller:CDG1BA32-250Z
EAN:3618035400794
CDG1BA32-250Z Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDG1BA32-250Z Pneumatikzylinder


Die CG1-Z-Serie von Pneumatikzylindern mit zylindrischem Gehäuse und Reinraumprofil wird verbessert. Die neue Serie mit Bohrungen von 20 bis 100 mm ermöglicht eine optimierte Montage der Sensoren und verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen, die sowohl die Montage als auch die Wartungskosten reduzieren und gleichzeitig eine höhere Flexibilität bieten. Die Feineinstellung der Detektorposition erfolgt jetzt durch das Lösen einer einfachen Schraube, und ein transparenter Detektorhalter optimiert die Sicht auf den Zustand des Detektors. Sie haben die Wahl zwischen einem Stangenende mit Gewinde oder einem mit Innengewinde; die zweite Option ist standardmäßig erhältlich und bietet eine um 52 mm kürzere Länge als das Modell mit Gewinde. Dank der großen Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten, der einfachen Konstruktion und der Vermeidung von Fremdkörpern, die sich aufgrund der einfachen Montage ohne Zapfengewinde ansammeln können, eignen sich die CG1-Z-Zylinder ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spannen, Aufnehmen und Absetzen sowie Positionieren in zahlreichen Industriezweigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x363x38 mm
Bruttogewicht730 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
77,34 exkl. MwSt.
/ Stück
92,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen