CD85WE12-25-B ISO-Zylinder

Zylinder nach ISO 6432 C85 Standard.

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD85WE12-25-B
Rubix:2181752
Hersteller:00018978
EAN:3618035408790
CD85WE12-25-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub25 mm
Typdoppeltwirkend,durchgehende stange
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD85WE12-25-B ISO-Zylinder


Die Serie C85 entspricht der ISO-Norm 6432. Ein einzigartiges Design der Spindelpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass sich der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen eignet. Mit abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet der C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub25 mm
Typdoppeltwirkend,durchgehende stange
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
54,07 exkl. MwSt.
/ Stück
64,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage