Referenzen
SMC:CD85WE20-80C-B
Rubix:2198769
EAN:3618035407717

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | doppeltwirkende luftzylinder |
Produktdetails : CD85WE20-80C-B ISO-Zylinder
Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 297 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | doppeltwirkende luftzylinder |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage