C96SDB80-25C ISO-Zylinder

Zylinder ISO 15552 Serie C96

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:C96SDB80-25C
Rubix:2199954
Hersteller:01206230
EAN:3618035469500
C96SDB80-25C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : C96SDB80-25C ISO-Zylinder


Aufbauend auf unsere beliebte ISO-Zylinder-Serie C(P)96 freuen wir uns, die Einführung des aktualisierten und verbesserten Nachfolgers zu bestätigen – unseren verbesserten neuen C(P)96 Zylinder. Der Neue C(P)96 ist nach ISO 15552 zugelassen und bietet eine ähnliche Leistung wie der C(P)96, profitiert jedoch von reduziertem Gewicht und einer verbesserten Dämpfungsfunktion, die eine verkürzte Zykluszeit und ein reduziertes Aufprallgeräusch am Hubende mit sich bringt. Der neue Doppel-Einstangenzylinder ist in Standardkolbengrößen von 32 mm bis 100 mm erhältlich und ermöglicht die Standardisierung auf ein anderes Niveau.
C96S(D), ISO-Zylinder 15552, doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatische und elastische Dämpfung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
HerkunftslandJP
198,08 exkl. MwSt.
/ Stück
235,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage