Referenzen
SMC:C96SDB50-1150C
Rubix:2201901
Hersteller:C96SDB50-1150C

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 1150 mm |
| Typ | mit integrierter magnetischer erkennung |
Produktdetails : C96SDB50-1150C ISO-Zylinder
Aufbauend auf unsere beliebte ISO-Zylinder-Serie C(P)96 freuen wir uns, die Einführung des aktualisierten und verbesserten Nachfolgers zu bestätigen – unseren verbesserten neuen C(P)96 Zylinder. Der Neue C(P)96 ist nach ISO 15552 zugelassen und bietet eine ähnliche Leistung wie der C(P)96, profitiert jedoch von reduziertem Gewicht und einer verbesserten Dämpfungsfunktion, die eine verkürzte Zykluszeit und ein reduziertes Aufprallgeräusch am Hubende mit sich bringt. Der neue Doppel-Einstangenzylinder ist in Standardkolbengrößen von 32 mm bis 100 mm erhältlich und ermöglicht die Standardisierung auf ein anderes Niveau.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 1150 mm |
| Typ | mit integrierter magnetischer erkennung |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen