C96SDB32-400C ISO-Zylinder

Zylinder ISO 15552 Serie C96

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:C96SDB32-400C
Rubix:1962760
Hersteller:01295894
C96SDB32-400C ISO-Zylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C96SDB32-400C ISO-Zylinder


Aufbauend auf unsere beliebte ISO-Zylinder-Serie C(P)96 freuen wir uns, die Einführung des aktualisierten und verbesserten Nachfolgers zu bestätigen – unseren verbesserten neuen C(P)96 Zylinder. Der Neue C(P)96 ist nach ISO 15552 zugelassen und bietet eine ähnliche Leistung wie der C(P)96, profitiert jedoch von reduziertem Gewicht und einer verbesserten Dämpfungsfunktion, die eine verkürzte Zykluszeit und ein reduziertes Aufprallgeräusch am Hubende mit sich bringt. Der neue Doppel-Einstangenzylinder ist in Standardkolbengrößen von 32 mm bis 100 mm erhältlich und ermöglicht die Standardisierung auf ein anderes Niveau.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,05 exkl. MwSt.
/ Stück
139,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std