C96SDB125-300 ISO-Zylinder

Zylinder ISO 15552 Serie C96

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:C96SDB125-300
Rubix:2208410
Hersteller:C96SDB125-300
EAN:3618035477123
C96SDB125-300 ISO-Zylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub300 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C96SDB125-300 ISO-Zylinder


Mit der Entwicklung unserer C(P)96 ISO-Serie bieten wir unseren Kunden nun Zylinder mit größerer Flexibilität und höherer Leistung an. Das Modell mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CP96K(W)/C96K(W)) ermöglicht eine höhere Genauigkeit von ±0,5º oder ±0,3º bei Bohrungen von Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 bis Ø100. Das Modell mit niedrigem Reibungskoeffizienten (C96Y) eignet sich besonders für Transportanwendungen, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt die Baureihe 55-C(P)96 nun die ATEX-Richtlinie für die Zone 2 bzw. für die Zone 3, wenn der Zylinder mit einem Sensor ausgestattet ist. Mit seinen zahlreichen standardmäßig verfügbaren Optionen für "Sonderausführungen" und einer großen Auswahl an Werkstoffen für die Kolbenstangenmanschette setzt der C(P)96 den neuen Standard für ISO-Zylinder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10690 g
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub300 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,54 exkl. MwSt.
/ Stück
592,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage