600H-MM-TP Zahnriemen zöllig TWIN POWER Wickel GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP-600-H
Rubix:1583293
EAN:5412571207866
600H-MM-TP Zahnriemen zöllig TWIN POWER Wickel GATES

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite330 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600H-MM-TP Zahnriemen zöllig TWIN POWER Wickel GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig TWIN POWER Wickel GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite330 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne120
Höhe5,95 mm
Wirklänge (mm)1524 mm
Zolltarifcode40103900
3.514,50 exkl. MwSt.
/ 330 Millimeter
4.182,25 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar