800H-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:TP 800 H 075
Rubix:1585474
Hersteller:924631080
EAN:5412571204193
800H-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 800H-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne160
Höhe5,95 mm
Wirklänge (mm)2032 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,22 exkl. MwSt.
/ Stück
345,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage