Referenzen
Gates:176 XL 031
Rubix:1576397
Hersteller:927753991
EAN:5412571263497

Produktdetails : 176XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 17,6 '' |
| Riemenbreite | 7,9 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 88 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 447,04 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
690,30 € exkl. MwSt.
/ 118 Stück
821,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage