540L-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP 540 L 075
Rubix:1582932
Hersteller:924622054
EAN:5412571203851
540L-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge54 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 540L-075-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge54 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne144
Höhe4,58 mm
Wirklänge (mm)1371,6 mm
Zolltarifcode40103900
3.641,58 exkl. MwSt.
/ 18 Stück
4.333,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage