390L-050-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP 390 L 050
Rubix:1581672
Hersteller:924621039
EAN:5412571203622
390L-050-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge39 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 390L-050-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge39 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne104
Höhe4,58 mm
Wirklänge (mm)990,6 mm
Zolltarifcode40103900
109,62 exkl. MwSt.
/ Stück
130,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage