190XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:TP 190 XL 037
Rubix:1581542
Hersteller:924612019
EAN:5412571203400
190XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildxl
Wirklänge19 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 190XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der perfekte Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power an beiden Seiten Zähne hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-Zahnprofil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung aus und gewährleistet einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Darüber hinaus ist dieser Riemen praktisch geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildxl
Wirklänge19 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffgummi
Anzahl Zähne95
Höhe3,05 mm
Wirklänge (mm)482,6 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.160,00 exkl. MwSt.
/ 54 Stück
2.570,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage