K-375L-100 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K375 L 100
Rubix:201651
Hersteller:K 375 L 10077ZA
EAN:4014486007428

Produktdetails : K-375L-100 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 37,5 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 952,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
