SC 218 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SC218DS
Rubix:913300
Hersteller:SC.218.DS
EAN:3413520644499

Produktdetails : SC 218 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppellippendichtung |
|---|---|
| Druck | 0,5 bar |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40,5 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Serie | sc200ds |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,53 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen