829041 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff

ZWEI-KOMPONENTEN-FLACHFEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:829041
Rubix:3239534
EAN:3660338047978
829041 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Formflach
Länge250 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829041 Werkstattfeile DIN7261 A 250mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff


Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Feilenblatt mit beidseitigem Kreuzhieb.
1 Seitenkante ohne Hieb, 1 Einhieb-Seitenkante.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Flache Half-Cut-Feile. Griff aus Bi-Material Länge 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Formflach
Länge250 mm
Griffmit
Schneidarthalbschlicht
Querschnitt25x6 mm
8,28 exkl. MwSt.
/ Stück
9,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std