Feile Roebuck 829050, Länge: 200 mm | Form: Halbrund | Querschnitt: 20x6 mm

ZWEI-KOMPONENTEN-HALBRUNDFEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:829050
Rubix:3049533
EAN:3660338048142
829050 Werkstattfeile DIN7261 E 200mm H2 Halbrund 2K-Griff
Technische Zusammenfassung
Formhalbrund
Länge200 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 829050 Werkstattfeile DIN7261 E 200mm H2 Halbrund 2K-Griff


Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.

Technische Informationen


Attribute
Formhalbrund
Länge200 mm
Griffmit
Schneidarthalbschlicht
Querschnitt20x6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std