829048 Werkstattfeile DIN7261 E 250mm H1 Halbrund 2K-Griff

ZWEI-KOMPONENTEN-HALBRUNDFEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:829048
Rubix:3239826
EAN:3660338048128
829048 Werkstattfeile DIN7261 E 250mm H1 Halbrund 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Formhalbrund
Länge250 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829048 Werkstattfeile DIN7261 E 250mm H1 Halbrund 2K-Griff


Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Halbrunde Feile. Griff aus Bi-Material Länge 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Formhalbrund
Länge250 mm
Griffmit
Schnitttypbastard
Querschnitt25,5x7 mm
53,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage