Referenzen
Elesa+Ganter:GN 735-50-B6-D
Rubix:108513
Hersteller:GN 735-50-B6-D
EAN:4045525364486




Produktdetails : GN735-50-B6-D Zustellrad Elesa
Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang. Dessen Oberfläche besteht aus einer Kordel aus quadratischen ,,Kontaktpunkten, die diesen Zustellhandrädern ein ansprechendes Design verleihen. Zustellräder ohne drehbaren Knopf sind unter der Norm GN 534 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
