GN520.4-175-K16-D Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff

Umleggriff-Handräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.4-175-K16-D
Rubix:1865590
Hersteller:520.4-175-K16-D
EAN:4045525097827
GN520.4-175-K16-D Elesa-Handrad Mit Umleggriff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.4-175-K16-D Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff


Der Griff des Handrads GN 520.4 ist in der Betriebsstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zur Umstellung muss der Griff zuerst axial aus der Kegelbohrung herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Herausschwenken rastet er automatisch wieder ein. Diese Ausführung ersetzt die bisherigen Handräder GN 520.3.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser175 mm
Zolltarifcode84879090
58,56 exkl. MwSt.
/ Stück
69,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen