3210007175 Zusatzboden verz. 1000x300 mm 230 kg
Zusatzboden verz. 1000x300 mm 230 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001726
Rubix:1103162
EAN:4026212215656



Produktdetails : 3210007175 Zusatzboden verz. 1000x300 mm 230 kg
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 230 (meta clip) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
