3210007070 Zusatzboden CLIP V150 1000x600 mm grau
Zusatzboden CLIP V150 1000x600 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028165
Rubix:1108502
EAN:4026212260182



Produktdetails : 3210007070 Zusatzboden CLIP V150 1000x600 mm grau
Fachboden V150 für Steckregal Meta CLIP, Fachlast 150 kg • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip v150 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
