3210007140 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x600 mm vzk
Steckregal S3 230 AF 2000x1000x600 mm vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001721
Rubix:1104711
EAN:4026212224023



Produktdetails : 3210007140 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x600 mm vzk
Steckregal META CLIP S3 mit META MULTI STABIL® 230 II Böden, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Rahmen: zerlegt • Fachböden: im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | steckregal s3 230 af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
