3210009435 Fachteiler durchgehend T300xH600 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T300xH600 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001969
Rubix:1097353
EAN:4026212075236




Technische Zusammenfassung
| Modell | msn fachteiler durchgehend tiefe 300 x höhe 600 vzk (270 x 540) |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
Produktdetails : 3210009435 Fachteiler durchgehend T300xH600 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | msn fachteiler durchgehend tiefe 300 x höhe 600 vzk (270 x 540) |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage