• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015095 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G

    3210015095 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015095
    Rubix:2989198
    brand logo

    Produktdetails : 3210015095 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4.530,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5.390,70 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009990 Weitspannregal GR 2000x1500x400mm Stahlböd.3210018305 Steckregal T 335 mm AF kpl. mit 150 Kästen3210008720 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x600 mm vzk3210001070 Steckregal GR 330 kg 2000x1000x400mm 5Böd verz3210012805 Weitspannregal verz. AF 2600x650x3000 mm Spanp.3210012150 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2470x2000x600 mm3610010140 Regal FlexWall VFW38 B800xT400xH1180 mm 3 OH m.Sockel graphi3210008765 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x500mm gr3210004605 Steckregal dop. AR 250 kg 2500x1000x2x600mm RAL70353610004660 Steckregal COMPACT GF 2500x750x600 grau3210001495 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x400mm 6Böd 70353210015425 Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig3210007635 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x300 mm verz.3210007700 Steckregal CLIP 100 AF 2000x1000x400 mm gr3210009155 Steckregal V150 doppel AF 2500x1000x300mm gr
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap