3210034765 Treppe 60 Grad 5 Stufen B 600 mm
Treppe 60 Grad 5 Stufen B 600 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:3210034765, 30655490
Rubix:2905544
Dokumente
Produktdetails : 3210034765 Treppe 60 Grad 5 Stufen B 600 mm
- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
- Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
- Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
874,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.041,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



