Referenzen
Rubix-DE:3310013585
Rubix:1091553

Produktdetails : 3310013585 R-Zurrgurt 2-tlg. 35mm,8mRP-Haken
• Bandbreite: 35 mm
• Zurrgurtlänge: 8 m
• Zulässige Zugkraft im direkten Zug: 1000 daN
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
• Farbe: blau
• Zurrgurtlänge: 8 m
• Zulässige Zugkraft im direkten Zug: 1000 daN
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
• Farbe: blau
Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit RP-Haken, 35 mm, 8 m
Stärken
• Profi-Qualität
• Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester
• Hoch verstreckter Gurt, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
• Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester
• Hoch verstreckter Gurt, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 m |
|---|---|
| Hakentyp | klauenhaken |
| Breite | 35 mm |
| Zurrleistung LC | 2000 daN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
21,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
