864585 Ratschen-Zurrgurt 2 tlg. 50mm L= 9 m Rp-Haken 6000 Dan

Verzurrsystem „hochsicherheit“

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:842819
Spartex:864585
Rubix:2861499
EAN:3660338190612
864585 Ratschen-Zurrgurt 2 tlg. 50mm L= 9 m Rp-Haken 6000 Dan

Technische Zusammenfassung

Länge9 m
Hakentypklauenhaken
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 864585 Ratschen-Zurrgurt 2 tlg. 50mm L= 9 m Rp-Haken 6000 Dan


Sehr sicheres Verzurrsystem mit Doppelfingerhaken (eng zusammen oder auseinander stehend) Polyestergurt (PES) Multifaser – Reißfestigkeit = 6000 daN. Doppelte Sicherheit: 1. Sicherung gegen Reißen des Gurtbands: Doppelte Polyurethan-Schlaufen für doppelten Abriebschutz des Gurtbands und für einen besseren Schutz des transportierten Materials. 2. Sicherheit beim Entladen: Langsam lösbare Spannvorrichtung (Zahn für Zahn), um unausgewogene Entladevorgänge zu sichern und die Ladung unter Kontrolle zu halten. Reißen des Gurtbands: 6 Tonnen Breite: 50 mm Nutzlänge: 9 m Kurze Seite: 0,30 m Spannvorrichtung: langsam lösbar.

Technische Informationen


Attribute
Länge9 m
Hakentypklauenhaken
Breite50 mm
Zurrleistung LC4000 daN
26,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen