867838 Ratschen-Spanngurt 2 tlg. 50mmx9 m mit S-Haken

Ergo verzurrsystem

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:867838
Rubix:3049696
EAN:3660338217548
867838 Ratschen-Spanngurt 2 tlg. 50mmx9 m mit S-Haken

Technische Zusammenfassung

Länge9 m
Hakentypklauenhaken
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867838 Ratschen-Spanngurt 2 tlg. 50mmx9 m mit S-Haken


Das Verzurrsystem besteht aus einer Zugratsche, die es ermöglicht, das Verzurrsystem von oben nach unten unter Spannung zu bringen und dem Nutzer eine größere Krafteinwirkung sowie bessere Ergonomie für seinen Rücken zu ermöglichen – das Verzurrsystem ist mit einem Etikett mit eindeutiger Identifizierungsnummer für die Nachverfolgung versehen. Der 9 Meter lange Gurt besteht zu 100 % aus Polyester. LC 2500 daN 7,5 T/9 m.

Technische Informationen


Attribute
Länge9 m
Hakentypklauenhaken
Breite50 mm
Modellergo
Zurrleistung LC5000 daN
25,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 € inkl. MwSt.