Referenzen
Rubix-DE:3310013505
Rubix:1041028

Produktdetails : 3310013505 KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 3m
• Bandbreite: 25 mm
• Zurrgurtlänge: 3 m
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 400 daN
• Farbe: rot
• Zurrgurtlänge: 3 m
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 400 daN
• Farbe: rot
Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig, 25 mm, 3 m
Stärken
• Solide Qualität
• Hochwertiger scheuer- und abriebfester Gurt mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
• Hochwertiger scheuer- und abriebfester Gurt mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 m |
|---|---|
| Hakentyp | schnalle |
| Breite | 25 mm |
| Zurrleistung LC | 400 daN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
