Referenzen
Rubix-DE:3310013620
Rubix:1041034

Produktdetails : 3310013620 R-Zurrgurt 2-tlg. 50mm Länge 6m, RP-Hake
• Bandbreite: 50 mm
• Zurrgurtlänge: 6 m
• Zulässige Zugkraft im direkten Zug: 2000 daN
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 4000 daN
• Farbe: blau
• Zurrgurtlänge: 6 m
• Zulässige Zugkraft im direkten Zug: 2000 daN
• Zulässige Zugkraft in der Umreifung: 4000 daN
• Farbe: blau
Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig mit RP-Haken, 50 mm, 6 m
Stärken
• Profi-Qualität
• Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester
• Hoch verstreckter Gurt, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
• Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester
• Hoch verstreckter Gurt, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 m |
|---|---|
| Hakentyp | klauenhaken |
| Breite | 50 mm |
| Zurrleistung LC | 4000 daN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
