K0910.405001 Zugspanner mit Griff, Werkzeugstahl
Zugspanner mit Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0910.405001
Rubix:217345
Hersteller:K0910.405001
EAN:4059245237128



Dokumente
Produktdetails : K0910.405001 Zugspanner mit Griff, Werkzeugstahl
Zugspanner mit Griff
ZUGSPANNER MIT GRIFF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,504 g |
|---|---|
| Typ | zugspanner |
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen