GN810-530-E Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810-530-E
Rubix:361079
Hersteller:GN 810-530-E
EAN:4045525897434





Produktdetails : GN810-530-E Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Hervorzuheben ist bei Vertikal-Spannern GN 810 die Ausführung des Spannarmes: aus dem Vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2066 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
