Referenzen
Gutekunst:2.80X30.00X86.60-270GRAD-Z
Rubix:483190
Hersteller:Z-162GX




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 86,6 mm |
Produktdetails : 2.80X30.00X86.60-270GRAD-Z Zugfeder Z-162GX
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):233,4 N, Toleranz Fn (Fntol):13,68 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):19,85 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):17,77 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):233,4 N, Toleranz Fn (Fntol):13,68 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):19,85 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):17,77 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 86,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort