0822306210 Kolbenstangenzylinder TRB
Zugankerzylinder ISO 15552 Serie TRB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822306210
Rubix:586979
Hersteller:0822306210


Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | zugankerzylinder iso 15552 |
Dokumente
Produktdetails : 0822306210 Kolbenstangenzylinder TRB
Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Zugankerzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | zugankerzylinder iso 15552 |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
604,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
718,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen